Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg 2432520-609 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pattberg 2432520-609 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 20 m
Pattberg 2432520-609 Dekoband/-zierleiste 1 Stück(e) 20 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93578973
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     2432520-609
EAN/GTIN:
     4009236533869
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
20-m-Rolle 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,22*
€ 32,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,93*
€ 32,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,15*
€ 29,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.