Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Jäckel 19041 Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peter Jäckel 19041 Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz
Peter Jäckel 19041 Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93581178
Hersteller:
     Peter Jäckel
Herst.-Nr.:
     19041
EAN/GTIN:
     4031574190411
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Premium Back Cover aus hochwertigem TPU und mit speziellem Schutz der Kameras. Veredelt und schützt das wertvolle Smartphone.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.4 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13 Mini
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.