Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nerf Elite 2.0 Flipshots Flip-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nerf Elite 2.0 Flipshots Flip-8
Nerf Elite 2.0 Flipshots Flip-8
Nerf Elite 2.0 Flipshots Flip-8
Nerf Elite 2.0 Flipshots Flip-8
Nerf Elite 2.0 Flipshots Flip-8
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93588684
Hersteller:
     Nerf
Herst.-Nr.:
     F2549EU5
EAN/GTIN:
     5010993876730
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Wurfspiele
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der enthaltenen Pfeile
8 Stück(e)
Anzahl der Dart-Staufächer
8
Verpackungsbreite
1060 mm
Verpackungstiefe
80.962 mm
Verpackungshöhe
298.45 mm
Paketgewicht
457.2 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Lieferanteneigenschaften
Verpackungssprachen
Multi
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
251.46 mm
Höhe des Versandkartons
314.96 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Zerstörer
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Produktfarbe
Mehrfarbig
Dartpfeile-Fach
Ja
Jahr
2021
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.