| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-93622882 Herst.-Nr.: AP2N-SPECM-TRSP EAN/GTIN: 4894465259716 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5.4 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 13 Mini | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schockresistent, Antibakteriell, Tropfsicher, Stoßfest, Kratzresistent, Schlagfest | ![](/p.gif) | Absturzsicher bis zu | 3 m | ![](/p.gif) | Recyceltes Material | Recycelbarer Kunststoff | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13mini, mobiltelefon hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |