Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Streamer
>
Data Tape
>
LTO Tape
>
Artikel
HPE Q2079AH Backup-Speichermedium Leeres Datenband 45 TB LTO 1,27 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-93733449
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
Q2079AH
EAN/GTIN:
190017480572
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
LTO Band
LTO Cartridge
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
45000 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
8960
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
1035 m
Bandstärke
4.9 µm
Breite
113 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
280 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichermedien
>
Backup-Speichermedien
Weitere Suchbegriffe:
LTO Tape
,
Ultrium Band
,
Ultrium Cartridge
,
Ultrium Tape
,
hpe lto-9 ultrium tape
,
beschriftungs etiketten
,
hp beschriftungsetikett
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.363,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,93*
€ 1.724,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.445,53*
€ 1.720,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,69*
€ 1.682,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.387,59*
€ 1.651,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,97*
€ 1.623,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen