Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Q2079AN Backup-Speichermedium Leeres Datenband 45 TB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Q2079AN Backup-Speichermedium Leeres Datenband 45 TB LTO 1,27 cm
HPE Q2079AN Backup-Speichermedium Leeres Datenband 45 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     212-210025440168
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2079AN
EAN/GTIN:
     190017480596
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
LTO Band
LTO Cartridge
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
45000 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
8960
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
1035 m
Bandstärke
4.9 µm
Breite
113 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
280 g
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 1.364,53*
€ 1.431,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.558,73*
€ 1.634,71*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.563,77*
€ 1.649,05*
3 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.600,91*
€ 1.693,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.605,07*
€ 1.697,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,80*
€ 1.703,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,42*
€ 1.701,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,49*
€ 1.667,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,11*
€ 1.641,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,53*
€ 1.623,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.