Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Q2079W Backup-Speichermedium Leeres Datenband 45 TB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Q2079W Backup-Speichermedium Leeres Datenband 45 TB LTO 1,27 cm
HPE Q2079W Backup-Speichermedium Leeres Datenband 45 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93733452
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2079W
EAN/GTIN:
     190017480701
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
LTO Band
LTO Cartridge
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
45000 GB
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
8960
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
1035 m
Bandstärke
4.9 µm
Breite
113 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.