Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Thule Accent TACBP2115 - Black Rucksack Reiserucksack Schwarz Recyceltes Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93735833
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3204812
EAN/GTIN:
     0085854253031
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
910 g
Volumen (l)
20 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
358 x 246 x 19 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
458 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Merkmale
Rucksack-Typ
Reiserucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Recyceltes Polyester
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Minimum Bildschirmgröße
14 "
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche, Tasche oben
Innentaschen
Handytasche, Dokumententasche, Tablettasche, Reißverschlusstasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
100 %
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.