Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEBKLITEIP1361K Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEBKLITEIP1361K Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
SBS TEBKLITEIP1361K Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
SBS TEBKLITEIP1361K Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93799706
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEBKLITEIP1361K
EAN/GTIN:
     8018417337048
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
95 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Versandkartonsbreite
100 mm
Versandkartonslänge
140 mm
Versandkartonshöhe
220 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
705 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.