Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT Boom Arm Boom Mikrofonständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT Boom Arm Boom Mikrofonständer
NZXT Boom Arm Boom Mikrofonständer
NZXT Boom Arm Boom Mikrofonständer
NZXT Boom Arm Boom Mikrofonständer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93810482
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     AP-BOOMA-B1
EAN/GTIN:
     5060301696369
Suchbegriffe:
Cable Arm
Cable Mangment Arm
Kabelverwaltungsarm
Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96.5 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe (max)
1081 mm
Gewicht
1179 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85181000
Merkmale
Produkttyp
Boom Mikrofonständer
Sockel
Schreibtisch-Montagebasis
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Sockelmaterial
Stahl
Verbindender Thread
5/8 Zoll
Teleskopausleger
Ja
Weitere Suchbegriffe: cable arm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.