Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM188R72A223KA37J Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM188R72A223KA37J Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM188R72A223KA37J Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93824125
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM188R72A223KA37J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
22 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
0.0063 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00871*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06557*
€ 0,07803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,06044*
€ 0,07192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04165*
€ 0,04956
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,03075*
€ 0,03659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02227*
€ 0,0265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01261*
€ 0,01501
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00871*
€ 0,01036
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.