Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM1885C2A470FA16D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata GCM1885C2A470FA16D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM1885C2A470FA16D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     139-3581580
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1885C2A470FA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.047 nF
Kapazitätstoleranz
1 %
Spannung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0188*
€ 0,0313*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 7,26*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 125,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.