Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12908 Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12908 Projektorlampe
CoreParts ML12908 Projektorlampe
CoreParts ML12908 Projektorlampe
CoreParts ML12908 Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93830309
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12908
EAN/GTIN:
     5704174565833
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Optoma
Kompatibilität
OPTOMA: EH330UST, EH340UST, GT5600, W330UST, W340UST
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.