Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB Pro CMH64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB Pro CMH64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH64GX4M4E3200C16 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93834120
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH64GX4M4E3200C16
EAN/GTIN:
     840006632191
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Latenz
15
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.