| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-93834181 Herst.-Nr.: SE0-F0102-0157-21-M EAN/GTIN: 4260692252194 |
| |
|
| | |
| Die matten Schutzfolien von smart engineered schützen Dein Samsung Galaxy A52 Display zuverlässig vor Schmutz und Kratzer, sowie vor alltäglichen Lichtreflexionen. So ist ein einwandfreies lesen der Inhalte jederzeit möglich. Harte und spitze Gegenstände können Dein Smartphone nicht mehr einfach beschädigen. Das Material unserer Schutzfolien ist ein hoch belastbares thermoplastisches Polyurethan (flexibler Kunstoff) und für eine dauerhaft perfekte Sichtweise matt entspiegelt. Durch die antireflex Funktion erscheint die Oberfläche in einem schönen matten Finish. Durch die oleophobe und hydrophobe Beschichtung bildet unsere Schutzfolie eine perfekte öl- und wasserabweisende und selbstreparierende Versiegelung. So werden Kratzer direkt absorbiert und Fingerabdrücke effektiv reduziert. Alternativ zum Schutzglas ist die Schutzfolie optimal für abgerundete Display’s geeignet, da sie den ganzen Bildschirm bedecken und trotzdem vollflächig kleben. Die feuchte Anbringung durch die Flüssigkeit geht dabei einfach von der Hand. Entstehende Bläschen verschwinden innerhalb von 1-3 Tagen nach Aufbringung. Unsere Schutzglasfolien lassen sich dazu leicht und ohne Rückstände entfernen. Unsere Galaxy A52 Folie ist unter anderem kompatibel mit vielen Schutzhüllen auf dem Markt. Solltest Du Fragen haben, steht Dir unser freundlicher Support gerne zur Verfügung! Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | | Reinigungs-Set | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Blasenfreie Anwendung | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Private Filterungsfunktion | Ja | | Orientierung der Datenschutz Filterung | Porträt | | Nicht-Reflektierend | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Merkmale | Schutzart | Matter Bildschirmschutz | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy A52 | | Maximale Bildschirmgröße | 6.5 Zoll | | Schutzfunktion | Schmutzabweisend, Kratzresistent | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie 6, 1", samsung smartphone displayschutzfolie, pet displayschutzfolien |
| | |
| |