Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MPi4 MediaPlayer Kit WiFi 4 GB LPDDR2-SDRAM 32 GB eMMC Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC Display Raspberry Pi Compute Module 4 Einplatinenrechner ARM ARM8 1,5 GHz RAM 4 GB Flash 32 802.11a/b/g/n/ac für MultiSync M431 M491 M551 M651 MA431 MA491 MA551
NEC Display Raspberry Pi Compute Module 4 Einplatinenrechner ARM ARM8 1,5 GHz RAM 4 GB Flash 32 802.11a/b/g/n/ac für MultiSync M431 M491 M551 M651 MA431 MA491 MA551
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93835997
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100015852
EAN/GTIN:
     5028695121973
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
4.7 mm
Höhe
40 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
eMMC
Software
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR2-SDRAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.