Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dove Clean Comfort Frauen Spray-Deodorant 150 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dove Clean Comfort Frauen Spray-Deodorant 150 ml
Dove Clean Comfort Frauen Spray-Deodorant 150 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93837042
Hersteller:
     Dove
Herst.-Nr.:
     8712561254595
EAN/GTIN:
     8712561254595
Suchbegriffe:
Antitranspirant
Deo
Deo-Spray
Deodorant
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Alkohol
Merkmale
Geeignet für
Frauen
Produkttyp
Antitranspirant
Typ
Spray-Deodorant
Spendertyp
Spray
Volumen (ml)
150 ml
Schutzzeit
48 h
Hautpflegende Wirkung
Feuchtigkeitsspendend
Dermatologisch getestet
Ja
Geruchsneutral
Ja
Inhaltsstoffe
Butane, Isobutane, Propane, Aluminum Chlorohydrate, PPG-14 Butyl Ether, Cyclopentasiloxane, Parfum, Disteardimonium Hectorite, Helianthus Annuus Seed Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, BHT, Octyldodecanol, Dimethiconol, Propylene Carbonate, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool
Weitere Suchbegriffe: dove deo, deo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.