Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPP 30-103-J Elektrischer Umwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPP 30-103-J Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power TPP 30-103-J Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93849163
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 30-103-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
DC input Spannung
120 - 370 V
Ausgangsstrom
6000 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
119 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.