Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXM 200-148 Elektrischer Umwandler 202 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXM 200-148 Elektrischer Umwandler 202 W
Traco Power TXM 200-148 Elektrischer Umwandler 202 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93849197
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 200-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
202 W
DC input Spannung
120 - 375 V
Ausgangsstrom
4200 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall, Kupfer, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
202.25 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618223
ab € 80,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.