Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMPW 5-103-J Elektrischer Umwandler 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMPW 5-103-J Elektrischer Umwandler 5 W
Traco Power TMPW 5-103-J Elektrischer Umwandler 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93876302
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 5-103-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
5 W
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
DC input Spannung
100 - 250 V
Ausgangsstrom
1515 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer
Anzahl
1
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.2 mm
Tiefe
22.9 mm
Höhe
55.1 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMPW-MK1
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.