Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artwizz 4749-3454 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artwizz 4749-3454 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Artwizz 4749-3454 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     976-PWZ-24901
Hersteller:
     Artwizz
Herst.-Nr.:
     4749-3454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Warum Dir eine Handykette das Leben leichter macht Klingt überspitzt, ist aber so: Egal ob morgens mit den Kindern an der Hand auf dem Weg zum Kindergarten oder abends mit Freunden auf der After-Work-Party - für die wichtigen und schönen Dinge im Leben brauchst Du beide Hände frei. Das Handy ständig in der Hand zu tragen ist ebenso unpraktisch, wie hektisch in der Handtasche danach zu wühlen, wenn Du ein Foto machen willst oder ein Anruf eingeht. Das HangOn Case Silicone macht Deinen mobilen Alltag einfacher: Smartphone umhängen und schon hast Du jederzeit die Hände frei und Dein Handy trotzdem stets griffbereit. Drei praktische Tragemöglichkeiten Was das HangOn Case Silicone äußerst praktisch macht, ist die Möglichkeit das Trageband zu entfernen. Dadurch kann die Handykette nicht nur quer über die Schulter oder um den Hals gehängt, sondern auch komplett ohne Band als Schutzhülle verwendet werden. Wie unsere Hülle mit inneren Werten punkten kann Die HangOn Case Silicone Handykette ist, wie der Name schon verrät, aus Silikon gefertigt. Silikon hält einiges aus: Es ist strapazierfähig und robust aber gleichzeitig auch elastisch. Eine Handyhülle aus Silikon kann deshalb auch nicht brechen, falls sie mal etwas unsanft auf dem Tisch landet. Auch gegen Kratzer ist die Smartphone Hülle zum Umhängen gefeit. In der Hand fühlt sich das Material weich und trotzdem griffig an, sodass Dein Smartphone nicht einfach aus der Hand rutschen kann. Im Inneren der Silikonschicht ist zusätzlich ein formstabiler Kern aus Polycarbonat integriert. Dieser sorgt dafür, dass das Case immer in Form bleibt und Dein Smartphone sicher festhält. Leicht überstehende Kanten des Silikonrahmens, die mit dem bloßen Auge fast nicht zu erkennen sind, schützen Dein Smartphone vor direktem Aufliegen auf Oberflächen. Zum Beispiel, wenn Du Dein Handy mit dem Display nach unten auf einem Tisch ablegst. Auf der Innenseite ist das Case der Handykette mit Microfleece ausgekleidet. Das ist ein besonders feiner, weicher Stoff, der sich natürlich super anfühlt, aber vor allem auch Dein Smartphone weich bettet und so optimal schützt. Übrigens ist nicht nur die Hülle der Smartphone Kette aus Silikon gefertigt: Auch die Laschen für das Trageband, am unteren Rand der Smartphone Hülle, sind aus Silikon. Dadurch sind sie elastisch und halten es auch mal aus, wenn Sie gegen eine Kante stoßen. Dein Stil, Deine Farbe Unsere Handykette ist aber nicht nur praktisch, sondern auch ein modisches Accessoire, das Deinen individuellen Style ideal ergänzt. Denn die fünf trendigen Farbvarianten des HangOn Case Silicone bieten für jeden Look die passende Ergänzung. Ist Dir wichtig, dass Dein Smartphone zu jedem Outfit passt? Du stehst auf schlichte Eleganz? Dann könnte Dir ein HangOn Case Silicone in klassischem Schwarz oder saftigem Dunkelgrün gefallen. Auch das dazugehörige Band ist bei diesen beiden Handyketten schlicht schwarz. Magst Du lieber etwas mehr Farbe bei Deinen Accessoires? Das HangOn Case Silicone in Nordic Blue, Purple-Sky oder Light-Salsa setzt einen dezenten Farbtupfer bei jedem Deiner Outfits. Die Bänder sind immer zweifarbig, nämlich eine Kombination aus der Farbe der Handyhülle und weiss. Welche besonderen Clous unser Trageband hat Weich und trotzdem sicher: So könnten wir unser Trageband vom HangOn Case Silikone kurz und knapp beschreiben. Es gibt aber noch so viel mehr nützliche Details an diesem Band. Das Band ist nicht nur weich und angenehm zu tragen, sondern auch leicht. Es macht das gesamte Umhänge-Accessoire also nicht unnötig schwerer. Dazu kommt, dass das geflochtene Band wirklich widerstandsfähig ist. Es leiert auch nach Wochen nicht aus. Am Band ist ein Doppel-Kordelstopper aus Metall befestigt, mit dem Du die Länge verstellen kannst. Bei einer Gesamtlänge von 1,50 Meter kannst Du das HangOn Case Silicone also problemlos etwas kürzer um den Hals tragen, wie eine Kette, oder etwas länger crossbody wie eine Tasche. Deine Handykette bekommst Du mit einem Trageband in abgestimmter Farbe geliefert. Und jetzt kommt das Besondere: Du kannst es auch einfach abnehmen. Oder austauschen. Per Bajonett-Verschluss lässt sich das Trageband kinderleicht von der Hülle trennen. So kannst Du die Hülle also auch mal ohne Band verwenden oder Dein Smartphone mit einem anderen Band umhängen. Das sagt die Fachpresse über unser HangOn Case Silicone: "Mit dem Artwizz HangOn Case Silicone lassen sich Smartphones einfach Umhängen. Das Phone wird in dem Case aus elastischem und überaus robustem Silikon platziert und dann um den Hals gehängt. Das Trageband wird durch die an der Unterseite befindlichen Laschen gefädelt und ist in der Länge verstellbar. Dank des hochwertigen Bajonett-Verschlusses lässt sich das Band leicht öffnen und schließen." Dein Stil, Dein Band: Mit unseren vielfältigen HangOn Bändern kannst Du Dein HangOn Case Deinem persönlichen Geschmack entsprechend individualisieren. Die Tragebänder zum Auswechseln sind separat in verschiedenen Farben erhätlich und machen Deine Handykette zum stilvollen Fashion Statement. Warum Artwizz Uns ist wichtig, dass mobiles Zubehör in Design und Qualität Deinem Smartphone in nichts nachsteht. Seit unserer Gründung im Jahr 2004 arbeiten wir deshalb detailverliebt an jeder Feinheit unserer Produkte. Dabei ist uns der praktische Nutzen im Alltag genauso wichtig wie die formvollendete Optik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl der Gurte
1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,95*
€ 15,30*
4 Tage
10
pro Stück
€ 3,51*
ab € 22,97*
€ 31,20*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 45,85*
€ 60,60*
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.