Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Artikel-Nr.:
     1817-198560
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000085
EAN/GTIN:
     5704174933267
Suchbegriffe:
PoE Controller
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Höhe des Versandkartons
199 mm
Breite des Versandkartons
260 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Netzstandard
IEEE 802.3af
Gewicht und Abmessungen
Breite
246.2 mm
Tiefe
171.3 mm
Höhe
56.1 mm
Gewicht
1000 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Design
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Umgebungslichtsensor
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Energie
Energiequelle
PoE
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
346 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
1500 g
Weitere Suchbegriffe: videokonferenz infrastruktur
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 473,53*
€ 519,98*
2 Tage
30
pro Stück
€ 7,50*
ab € 493,02*
€ 537,13*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 494,96*
€ 540,93*
2 Tage
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 504,69*
€ 549,61*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 509,01*
€ 559,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,98*
€ 618,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,90*
€ 615,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,08*
€ 610,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,32*
€ 600,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,53*
€ 563,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
952-000088
ab € 509,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.