Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGA Master 62134 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGA Master 62134 Zange
EGA Master 62134 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93973539
Hersteller:
     EGA Master
Herst.-Nr.:
     62134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
600 g
Merkmale
Klemmbacke Weite
38 mm
Klemmbacke Dicke
46 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.