Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group XTREEM ARGB Speichermodul 64 GB 8 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group XTREEM ARGB Speichermodul 64 GB 8 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Team Group XTREEM ARGB Speichermodul 64 GB 8 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Team Group XTREEM ARGB Speichermodul 64 GB 8 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Team Group XTREEM ARGB Speichermodul 64 GB 8 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Team Group XTREEM ARGB Speichermodul 64 GB 8 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93993617
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TF10D464G3600HC18JOC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
8 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.1 mm
Tiefe
133.7 mm
Höhe
48.7 mm
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 64gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.