Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenker Kerzen mit Halter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zenker Kerzen mit Halter
Zenker Kerzen mit Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94006602
Hersteller:
     Zenker Backformen
Herst.-Nr.:
     52505
EAN/GTIN:
     4008033525053
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Pink
Produkttyp
Kerzen
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
52508
ab € 3,06*
Ähnlich
Fackelmann
52510
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.