Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SUPERTRONIC-C-PURö Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SUPERTRONIC-C-PURö Niederspannungskabel
HELUKABEL SUPERTRONIC-C-PURö Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94024620
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
10x0.14 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9582*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,66*
€ 7,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,21*
€ 7,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,7082*
€ 4,41276
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,9582*
€ 3,52026
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.