Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SUPERTRONIC-C-PURö Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SUPERTRONIC-C-PURö Niederspannungskabel
HELUKABEL SUPERTRONIC-C-PURö Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94025082
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
18x0.25 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,76*
€ 10,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,41*
€ 10,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,11*
€ 9,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,77*
€ 9,25
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,76*
€ 9,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.