Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Crystal Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Crystal Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Hama Crystal Clear Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94026130
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216300
EAN/GTIN:
     4047443479600
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
  • Farbechte Wiedergabe am Display für brillante Farben - Antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays und Montagespatel - Rückstandslos entfernbare Folie
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Mini 8.3" (6th gen./2021)
Maximale Bildschirmgröße
8.3 Zoll
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyethylenterephthalat
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.