Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 74280-S Steckdose 2 x RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94369026
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     74280-S
EAN/GTIN:
     4017538075369
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Zentralplatte
Zentralscheiben
Netzwerkdose-cat.6A Netzwerkdose 2-Fach designfähig, horizontale Kabelführung, Zentralstück inkl. Abdeckrahmen, anthrazit
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Oberflächenlackierung
Matt
Zertifizierung
EA ISO/IEC 11801, EIA/TIA-568-C
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Frequenz
500 MHz
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.