Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 25er Bulk-Pack DisplayPort 1.4 Kabel, 8K4K, schwarz/gold, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 25er Bulk-Pack DisplayPort 1.4 Kabel, 8K4K, schwarz/gold, 2m
InLine 25er Bulk-Pack DisplayPort 1.4 Kabel, 8K4K, schwarz/gold, 2m
InLine 25er Bulk-Pack DisplayPort 1.4 Kabel, 8K4K, schwarz/gold, 2m
InLine 25er Bulk-Pack DisplayPort 1.4 Kabel, 8K4K, schwarz/gold, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94373425
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-17202P
EAN/GTIN:
     4043718304288
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
InLine Bulk: 25x Artikel 17202P zur direkten Verwendung.
Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt.
DisplayPort 1.4 Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,10*
€ 305,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,89*
€ 300,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,39*
€ 255,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.