Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Blue SN570 M.2 2 TB PCI Express 3.0 TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WD Blue SN570 M.2 2 TB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Western Digital WD Blue SN570 M.2 2 TB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Western Digital WD Blue SN570 M.2 2 TB PCI Express 3.0 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94377340
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS200T3B0C
EAN/GTIN:
     718037883854
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Grenzenlose Kreativität
Unterbrechungsfreier Workflow und neue kreative Höchstleistungen – dank der WD Blue SN570 NVMe SSD. Diese leistungsstarke interne SSD ist bis zu 5-mal schneller als unsere besten SATA SSDs und lässt Sie ganz in Ihre Arbeit eintauchen, ohne störende Lags und Ladezeiten.

Grenzenlose Kreativität
Die einmonatige Mitgliedschaft bei Adobe Creative Cloud bietet Zugang zu einigen der weltweit führenden Kreativ-Apps, darunter Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere Pro und InDesign.

Performance-Boost
Für Ihre perfekte kreative Workstation. Nutzen Sie den schlanken M.2 2280-Formfaktor für ein Upgrade oder als optimalen Speicher bei der Zusammenstellung eines neuen Rechners. Sie benötigen nur einen NVMe™-Steckplatz.

Keine Unterbrechungen
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und erstellen Sie Content schneller bei niedrigem Energieverbrauch. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.500 MB/s (Modelle mit 500 GB bis 2 TB) ist die SSD bis zu 5-mal schneller als unsere besten SATA SSDs, damit Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

Maßstab für Zuverlässigkeit
Die Sicherheit Ihres Contents liegt uns am Herzen. Deshalb verfügen WD Blue-Laufwerke über beeindruckende Features für mehr Zuverlässigkeit, damit keine wichtigen Inhalte verloren gehen.

Absolute Zuverlässigkeit
Für noch mehr Sicherheit steht das Western Digital SSD Dashboard zum Download bereit – damit können Sie den Zustand, den verfügbaren Speicher, die Temperatur und weitere Laufwerksdaten überwachen.

Kompakter Formfaktor
Diese einseitige M.2 2280 PCIe® Gen3 x4 NVMe™ SSD bietet hohe Leistung bei geringem Platzbedarf – ideal für kleine PC-Gehäuse.

Alles im Griff
Sichern Sie Fotos, Videos und andere persönliche Dateien mit der im Lieferumfang enthaltenen Software Acronis® True Image™ for Western Digital.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
5 G
Vibrationen außer Betrieb
4.9 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (max.)
4.5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
TLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
600000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
600000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
900
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
6.5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.