Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Calla Kochlöffel Buche Holz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Calla Kochlöffel Buche Holz 1 Stück(e)
Kela Calla Kochlöffel Buche Holz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94399391
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12591
EAN/GTIN:
     4025457125911
Suchbegriffe:
Holzlöffel
Kochlöffel
Kostlöffel
Rührlöffel
Ein Kochlöffel aus Buchenholz sorgt für einen natürlichen Look in jeder Küche. Durch das Loch am Griff kann er ganz bequem an einem Griff oder mit einem Seil aufgehängt werden. Dank seiner nachhaltigen Produktion ist er dazu auch noch sehr umweltfreundlich. Mit einer Länge von 30,5cm und einer Dicke von 6,5cm ist dieser Holzkochlöffel sehr stabil und mit diesen Maßen für jeden Topf geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kochlöffel
Material
Buche
Produktfarbe
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
15 mm
Länge (mm)
305 mm
Weitere Suchbegriffe: holzlöffel birkenholz, holzlöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.