Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Natur+ "Heide"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Natur+ "Heide"
NOCH Natur+ "Heide"
NOCH Natur+ "Heide"
NOCH Natur+ "Heide"
NOCH Natur+ "Heide"
NOCH Natur+ "Heide"
NOCH Natur+ "Heide"
NOCH Natur+ "Heide"
NOCH Natur+ "Heide"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94399394
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     07473
EAN/GTIN:
     4007246074730
Wiesen im Handumdrehen gestalten!
Die preisgünstigen Natur+ Mini-Matten sind eine kleine aber feine Innovation für den Einstieg in den realistischen Modell-Landschaftsbau. Mit den Natur+ Mini-Matten gestalten Sie Ihre Modell-Landschaft noch natürlicher: Während bei normalen Grasmatten nur eine Faserlänge und ‑farbe zu Anwendung kommt, ist die Natur+ Mini-Matten mit zwei verschiedenen Grasfaserlängen und –‑farben beflockt. Durch die elektrostatische Aufladung der Fasern im Produktionsprozess stellen wir sicher, dass die Fasern senkrecht auf der Grundfläche stehen und damit wie richtiges Gras wirken.

Ein weiterer Pluspunkt der Natur+ Mini-Matten ist die problemlose Verarbeitung. Die Matte wird mit einer Schere in die passende Form und Größe geschnitten und mit NOCH Graskleber in die Modell-Landschaft geklebt.

Jede Packung enthält zwei Natur+ Mini-Matten die farblich aufeinander abgestimmt sind. Durch die Kombination der beiden Matten wird ein zusätzlicher natürlicher Effekt in der Modell-Landschaft erzielt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
95 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Gras
Markenkompatibilität
NOCH
Kompatibilität
H0, TT, N, Z, 0, G
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Grün, Gelb
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.