Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 66716 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 66716 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
NOCH 66716 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
NOCH 66716 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94399442
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     66716
EAN/GTIN:
     4007246667161
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auf diesem Hof ist ganz schön was los! Eine Remise findet sich auf vielen größeren Höfen. Meist wurden diese nahe an der Grundstücksgrenze errichtet und dienten dem Unterstellen von Kutschen, Anhängern, Traktoren und landwirtschaftlichem Gerät. Das Modell weist rückwärtig ein großes, zweiflügliges Tor auf. Durch dieses können die Arbeitsgeräte direkt auf ein angrenzendes Feld ausgefahren werden. Dem Laser-Cut Bausatz liegen eine ausführliche Bauanleitung und passender Laser-Cut Spezialkleber bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
40 mm
Länge (mm)
250 mm
Design
Produkttyp
Haus
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Beige, Braun
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.