Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB Display Kabel, USB-C Stecker zu HDMI Stecker, 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine USB Display Kabel, USB-C Stecker zu HDMI Stecker, 7,5m
InLine USB Display Kabel, USB-C Stecker zu HDMI Stecker, 7,5m
InLine USB Display Kabel, USB-C Stecker zu HDMI Stecker, 7,5m
InLine USB Display Kabel, USB-C Stecker zu HDMI Stecker, 7,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94531892
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     64117
EAN/GTIN:
     4043718303144
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Zum Anschluss von HDMI Monitoren an den Computer mit USB Typ-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung.

USB Typ-C Stecker zu HDMI A Stecker
Hochwertige schwarz eloxierte Alumimium-Metallstecker mi vergoldeten Kontakten
Unterstützt Auflösungen bis 3.840 x 2.160 @60Hz mit RGB und YCbCr 4:4:4
Computer mit Thunderbolt 3 werden unterstützt
Kompatibel zu USB 3.1, DisplayPort 1.2 und High Speed HDMI mit Ethernet Standards (HDMI 2.0)
Zur Übertragung von Video- und Audiosignalen
Unterstützt 3D
HDCP 2.2 und 1.4 kompatibel, unterstützt HDCP 2.2 gemäß den HDCP-Bestimmungen und ist abwärtskompatibel
Chipsatz: LT8711EH-C
USB powered, kein Netzteil notwendig
Vergoldete Kontakte
Plug & Play

Systemvoraussetzungen:
Ab Windows 7/8/10, Mac OS 10.9 und neuer
PC mit einem freien USB Typ-C Port, der den DisplayPort Alternate Mode unterstützt oder PC mit einem freien Thunderbolt 3 Port

Hinweis: Die Unterstützung des DisplayPort Alternate Modes wird meistens mit dem DisplayPort Logo (D) rechts neben dem Typ-C Port gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Energiequelle
USB
HDMI-Version
2.0/2.1
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.