Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT2K16G48C40U5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CT2K16G48C40U5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Crucial CT2K16G48C40U5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Crucial CT2K16G48C40U5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94579719
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2K16G48C40U5
EAN/GTIN:
     649528905659
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.1 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.