Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Schwarzes 2,0 Meter U/UTP, CAT6 Patchkabel mit RJ45 Steckern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Schwarzes 2,0 Meter U/UTP, CAT6 Patchkabel mit RJ45 Steckern
ACT Schwarzes 2,0 Meter U/UTP, CAT6 Patchkabel mit RJ45 Steckern
ACT Schwarzes 2,0 Meter U/UTP, CAT6 Patchkabel mit RJ45 Steckern
ACT Schwarzes 2,0 Meter U/UTP, CAT6 Patchkabel mit RJ45 Steckern
ACT Schwarzes 2,0 Meter U/UTP, CAT6 Patchkabel mit RJ45 Steckern
ACT Schwarzes 2,0 Meter U/UTP, CAT6 Patchkabel mit RJ45 Steckern
ACT Schwarzes 2,0 Meter U/UTP, CAT6 Patchkabel mit RJ45 Steckern
ACT Schwarzes 2,0 Meter U/UTP, CAT6 Patchkabel mit RJ45 Steckern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94590784
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC4002
EAN/GTIN:
     8716065488104
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das ACT U/UTP-Patchkabel entspricht den CAT6-Spezifikationen und kann in 10/100/1000Mbps-Netzwerken eingesetzt werden.

ACT-Patchkabel sind mit Vollkupferleitern ausgestattet und erfüllen die Leistungsanforderungen nach ANSI/TIA-568.2-D. Die Kombination aus einem gut strukturierten Kupferdatennetz, zuverlässigen aktiven Geräten und Kupfer-Patchkabeln sorgt für ein störungsfrei funktionierendes und über einen langen Zeitraum stabiles Netzwerk.

Durch die Verwendung von Materialien, die internationalen Standards entsprechen, können Ihre aktiven Netzwerkgeräte optimal und ohne Ausfälle arbeiten. Für PoE-Anwendungen (Power over Ethernet) ist es wichtig, Patchkabel mit Vollkupferleitern zu verwenden. Alle ACT-Patchkabel sind mit Vollkupferleitern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
77 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.