Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Stromanschlusskabel, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Stromanschlusskabel, 2 m
ACT Stromanschlusskabel, 2 m
ACT Stromanschlusskabel, 2 m
ACT Stromanschlusskabel, 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94590866
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC3310
EAN/GTIN:
     8716065490251
Das Stromkabel AC3310 ersetzt Ihr ausgedientes Stromkabel oder dient praktischerweise als Zusatzkabel. Dieses Stromkabel funktioniert mit Laptops mit 3-Schlitz-Stromkabel.

Die C5-Buchse, oftmals als Kleeblatt- oder Mickeymaus-Anschluss bezeichnet, verbindet sich direkt mit dem Notebook-Ladegerät, während der Stecker an eine Standardsteckdose angeschlossen werden kann.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C5-Koppler
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.