Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM188R72A103KA37D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM188R72A103KA37D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM188R72A103KA37D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94592868
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM188R72A103KA37D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
10 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
0.0063 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00937*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,03499*
€ 0,04164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02061*
€ 0,02453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01677*
€ 0,01996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01394*
€ 0,01659
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01364*
€ 0,01623
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00937*
€ 0,01115
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 346,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.