Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexibook HPBT010FZ Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexibook HPBT010FZ Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Mehrfarbig
Lexibook HPBT010FZ Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Mehrfarbig
Lexibook HPBT010FZ Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Mehrfarbig
Lexibook HPBT010FZ Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Mehrfarbig
Lexibook HPBT010FZ Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Mehrfarbig
Lexibook HPBT010FZ Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Mehrfarbig
Lexibook HPBT010FZ Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Mehrfarbig
Lexibook HPBT010FZ Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94598876
Hersteller:
     Lexibook
Herst.-Nr.:
     HPBT010FZ
EAN/GTIN:
     3380743086859
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
157 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Mehrfarbig
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Konzipiert für Kinder
Ja
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Sound Drucklevel (max)
85 dB
Ein-/Ausschalter
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
4 h
Energiequelle
Akku
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.