Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berkel KEP6ST11SRRGB Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berkel KEP6ST11SRRGB Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
Berkel KEP6ST11SRRGB Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
Berkel KEP6ST11SRRGB Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
Berkel KEP6ST11SRRGB Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
Berkel KEP6ST11SRRGB Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
Berkel KEP6ST11SRRGB Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
Berkel KEP6ST11SRRGB Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94626577
Hersteller:
     Berkel
Herst.-Nr.:
     KEP6ST11SRRGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser
Set di 6 coltelli da tavola per i piatti di carne. Si compone di coltelli da bistecca con lama liscia e manico Noce, corti e maneggevoli. Grazie alla punta e all'affilatura sarà possibile tagliare con precisione la carne cotta, limitando gli sfilacciamenti. Questi coltelli da bistecca in acciaio resistono alla corrosione e allo sfregamento con la ceramica del piatto, caratteristiche necessarie per l'uso quotidiano e che ne garantiscono la durata nel tempo.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
110 mm
Gewicht
418 g
Höhe
220 mm
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Steakmesser enthalten
Ja
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Rot
Weitere Suchbegriffe: pizza messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.