Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr MVL-77 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr MVL-77 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz
Dörr MVL-77 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz
Dörr MVL-77 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz
Dörr MVL-77 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz
Dörr MVL-77 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz
Dörr MVL-77 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz
Dörr MVL-77 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz
Dörr MVL-77 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz
Dörr MVL-77 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz
Dörr MVL-77 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz
Dörr MVL-77 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz
Dörr MVL-77 Fotostudio-Reflektor Rechteckig Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94626582
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371055
EAN/GTIN:
     4000461101427
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Mit dem DÖRR MVL-77 erhalten Sie ein besonders hochwertiges, leistungsstarkes LED Videolicht mit Schwenkrahmen und magnetischem Montagefuß. Durch dieses vielseitige Befestigungssystem ist das moderne LED Licht nicht nur zum Fotografieren und Filmen perfekt geeignet, sondern es kann überall dort,
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Höhe
97 mm
Tiefe
20 mm
Gewicht
167 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.