| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-94780057 Herst.-Nr.: MM6F3ZM/A EAN/GTIN: 0194252788936 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Poliertuch ist aus einem weichen, abriebfreien Material und reinigt jedes Apple Display, auch Nanotexturglas, schonend und gründlich. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 81 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 160.9 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 7.6 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 40 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, apple ipad reinigungstuch, kunststoffreinigungstücher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |