Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APCCLI521MD Druckerpatrone 1 Stück(e) Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APCCLI521MD Druckerpatrone 1 Stück(e) Magenta
AgfaPhoto APCCLI521MD Druckerpatrone 1 Stück(e) Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9478735
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APCCLI521MD
EAN/GTIN:
     4250164825247
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Extra Life Druckerpatrone (20% Extra) - Die Extra Life Technologie ermцglicht eine vollstдndige Nutzung des gesamten Patroneninhalts. - Die Patronen wurden durch LGA getestet und haben eine lдngere Laufzeit gegenьber den OEM-Patronen. - hohe Qualitдtskontrolle garantiert beste Druck-Resultate - bestens geeignet fьr alle Inkjet-Photopapiere - exzellente Lichtechtheit - kostensparend
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
PIXMA iP3600, 4600, 4600X, 4700, PIXMA MP540, 550, 560, 620, 630, 640, 980, 990, PIXMA MX860, 870
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APCCLI521BD
ab € 2,92*
Zubehör
AGFA Photo
APCCLI521CD
ab € 2,91*
Zubehör
AGFA Photo
APCCLI521SETD
ab € 11,71*
Zubehör
AGFA Photo
APCCLI521TRID
ab € 9,41*
Zubehör
AGFA Photo
APCCLI521YD
ab € 2,91*
Zubehör
AGFA Photo
APCPGI520BD
ab € 3,17*
Zubehör
AGFA Photo
APCPGI520BDUOD
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.