Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal K13212 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Ice-Crusher-Klinge K13212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal K13212 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Ice-Crusher-Klinge K13212
Tefal K13212 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Ice-Crusher-Klinge K13212
Tefal K13212 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Ice-Crusher-Klinge K13212
Tefal K13212 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Ice-Crusher-Klinge K13212
Tefal K13212 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Ice-Crusher-Klinge K13212
Tefal K13212 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Ice-Crusher-Klinge K13212
Tefal K13212 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Ice-Crusher-Klinge K13212
Tefal K13212 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Ice-Crusher-Klinge K13212
Tefal K13212 5-Sekunden-Zerkleinerer 900 ml Ice-Crusher-Klinge K13212
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94790826
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K1321224
EAN/GTIN:
     3168430281257
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Der Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer: Perfektes Zerkleinern im Handumdrehen!
Genießen Sie schnelle und schmackhafte Mahlzeiten zu Hause mit dem neuen Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer! Ob Sie Zwiebeln schneiden, ohne eine einzige Träne zu vergießen, Nüsse mühelos zerkleinern oder Kräuter in Sekundenschnelle zerkleinern - die clevere Technologie und das Design dieses manuellen Zerkleinerers sorgen für effiziente Ergebnisse bei allen Arten von Zutaten. Setzen Sie einfach den Zerkleinerungsboden auf, geben Sie die Zutaten hinein, schließen Sie den Deckel, und ziehen Sie am Griff. Je stärker Sie ziehen, desto feiner wird das Ergebnis! Dieser umweltfreundliche manuelle Zerkleinerer ist mit extrem widerstandsfähigen, unabhängigen Edelstahlklingen ausgestattet, die mit jeder Art von Lebensmitteln zurechtkommen, und verfügt über ein sicheres Verriegelungssystem, das absoluten Seelenfrieden verspricht. Gleichzeitig ermöglicht die kristallklare Schüssel mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 900 ml eine einfache Überwachung des Schneidefortschritts, und der rutschfeste Boden sorgt für absoluten Komfort und Stabilität. Das Zubehör Eiscrusher-Klinge rundet das Paket ab und bietet unzählige Crushed-Ice-Rezepte wie selbstgemachtes Eis, Smoothies und sogar Cocktails.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
144 mm
Gewicht
530 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
687 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.