Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Die Legenden von Andor - Neue Helden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Die Legenden von Andor - Neue Helden
Kosmos Die Legenden von Andor - Neue Helden
Kosmos Die Legenden von Andor - Neue Helden
Kosmos Die Legenden von Andor - Neue Helden
Kosmos Die Legenden von Andor - Neue Helden
Kosmos Die Legenden von Andor - Neue Helden
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94792826
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     69226
EAN/GTIN:
     4002051692261
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Produktinformationen "Die Legenden von Andor - Neue Helden"
Ergänzung für 5–6 Spieler: Vier neue Helden stehen zur Auswahl, mit denen sich alle Legenden des Grundspiels und der Erweiterung „Der Sternenschild“ nun auch zu fünft oder sechst spielen lassen. Aber auch bei Runden mit zwei bis vier Spielern können die neuen Helden zum Einsatz kommen und für mehr Spannung und Abwechslung sorgen.

Inhalt: 4 Heldentafeln, 10 Heldenfiguren, 10 Standfüße, 4 Zeitsteine, 4 Stärkemarker, 10 Würfel, 2 Stärkeleisten, 1 Spielregel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel-Erweiterung
Genre
Rollenspiele
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Name des Spiels
De Legenden van Andor
Spielzeit
75 min
Spielzeit (max.)
90 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Themenwelt
Andor
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
10 Stück(e)
Spielbrett enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
298 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Kosmos Spiele
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.