Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony HVL-F46RM Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony HVL-F46RM Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Sony HVL-F46RM Kamerablitz Slave-Blitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95038897
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HVL-F46RM
EAN/GTIN:
     4548736133327
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz sony
aufsteckblitz
Kompakter GN46 Blitz für neueste Kameratechnologie Der Blitz der kompakten GN46 Hochleistungs-Blitzeinheit mit der Raffinesse und Kamerakommunikation von Sony funktioniert auch bei High-Speed-Serienaufnahmen und Synchronisierungen bei Verschlusszeiten von bis zu 1/400 Sek. zuverlässig. Hohe Beständigkeit, intuitive Bedienung über die Kamera, flexible Winkelanpassung und Funkverbindung sorgen für präzise Steuerung und Vielseitigkeit. Intelligente Kommunikation mit neuesten α Geräten Das α Beleuchtungssystem wurde parallel zu den α Kameras entwickelt, für eine optimale Beleuchtung bei zahllosen Anwendungsbeispielen. Ein Maß an Integration, das nur mit den Originalprodukten von Sony erreichbar ist, bietet detailgenaue Kommunikation mit kompatiblen Kameras für zuverlässige und präzise Lichtsteuerung. Stabile GN46 Leistung für zahlreiche Anforderungen Der von Sony designte HVL-F46RM kann mit α Kameras kommunizieren, um eine konsistente GN46 Lichtleistung für professionelle Anforderungen sicherzustellen. Brennweiten von 24 mm (15 mm mit Weitwinkelstreuscheibe) bis 105 mm werden unterstützt. Blitzsteuerung gekoppelt an Gesichtserkennung Durch den automatischen Weißabgleich mit einer kompatiblem Kamera werden Gesichter in natürlichen Farben abgebildet. Mit der Gesichtserkennung kompatibler Kameras sorgt der HVL-F46RM für die ideale Beleuchtung des Hauptmotivs – selbst bei Gruppen. Automatischer Weißabgleich mit der Präzision von Originalausrüstung Diese intern entwickelte, fortschrittliche Blitzeinheit überträgt die Farbtemperaturinformationen an die Kamera. Diese verarbeitet die Daten und passt den Weißabgleich präzise an. So werden Farben in jeder Situation natürlich wiedergegeben. Für Brennweite und Bildgröße optimierte Lichtleistung Der Beleuchtungswinkel des Blitzes wird automatisch je nach Brennweite des Objektivs über einen Bereich von 24–105 mm angepasst. Außerdem wird die Lichtverteilung zur optimalen Beleuchtung bei Vollformat oder APS-C angepasst. Schnelle Blitzfolge und solider High-Speed-Dauerblitz Die moderne Elektronik und Bauweise tragen zu kürzeren Blitzfolgezeiten bei und ermöglichen längere Serienaufnahmen mit Blitz. Vier Batterien liefern Energie für mehr als 320 Blitze mit einer Blitzfolgezeit von 2,0 Sekunden. Innovativer Überhitzungsschutz für längere Shootings Hitzebeständige Materialien und ein optimierter Blitzalgorithmus sorgen für höhere Widerstandsfähigkeit gegen Überhitzung. Damit sind längere Serienaufnahmen möglich. Der HVL-46RM nutzt die gleichen Algorithmen wie das Spitzenmodell HVL-F60RM2 und bietet eine rund 1,7-mal höhere Widerstandsfähigkeit gegen Überhitzung als der HVL-F45RM – für ungestörte Foto-Sessions. Stabile High-Speed-Serienaufnahmen mit Blitz Mit einer kompatiblen Kamera kann der HVL-F46RM bei High-Speed-Serienbildern mit bis zu 10 BpS den Blitz beständig bis zu 60 Mal auslösen. Keine verpassten Bilder wegen Blitzsynchronisierungsfehlern mehr – für stabile Serienaufnahmen. Neue Möglichkeiten durch schnelle Synchronisierung mit geeigneten Kameras Mit einer kompatiblen Kamera ermöglicht der HVL-F46RM die Blitzsynchronisierung mit bis zu 1/400 Sek. Dadurch können Sie den Hintergrund dämpfen und das Hauptmotiv mit dem Blitz betonen, bewegte Motive vor einem hellen Hintergrund beleuchten und mehr. Lichtberücksichtigung bei P-TTL-Blitzsteuerung je Bild Bei kompatiblen Kameras nutzt die High-Speed-Steuerungs-Umschaltfunktion der Kamera den Vorblitz zum Steuern jedes einzelnen Blitzes bei Serienbildern – selbst bei Verfolgung sich schnell bewegender Motive in Szenen mit starkem Lichtwechsel. Minimale Verzögerung bei der Blitzauslösung Bei Verwendung des HVL-F46RM mit einer kompatiblen Kamera wird die Verzögerung zwischen dem Drücken des Auslösers und der Blitzausgabe merklich reduziert. Damit können Sie flüchtige Momente problemlos festhalten. Flexibel einstellbarer Reflexionswinkel Mit dieser Funktion lässt sich der Blitzkopf schnell um 180° nach links oder rechts, 150° nach oben oder 8° nach unten drehen. Das ermöglicht eine mühelose Winkeleinstellung zwecks Abstimmung auf Motiv und Aufnahmesituation. Umfassende Steuerung über kompatible Kameras Blitzkompensation, Verhältnis und weitere Parameter lassen sich direkt über kompatible Kameras steuern. Sie können die Blitzeinstellungen bequem über eine zuweisbare Kamerataste aufrufen und anpassen, während Sie durch den Sucher blicken. Punktmatrix-Display und individuelle Tasten für Effizienz Das zum Kameradisplay analoge Tab-Format macht die Bedienung einfach und intuitiv. Das „Quick Navi“-Display bietet Statusinformationen und Direktzugriff auf wichtige Parameter, mit zuweisbarer Pfeiltaste, Einstellrad und individueller Tasteneingabe. Metallschuhfuß mit robustem Seitenrahmen Ein Metallschuhfuß mit robustem Seitenrahmen erhöht die Robustheit und Widerstandfähigkeit des Multi Interface Shoe und seiner elektrischen Kontakte deutlich. Besserer Schutz vor Staub und Feuchtigkeit Das staub- und feuchtigkeitsabweisende Design sorgt für hohe Zuverlässigkeit im Freien. Die Schuhabdeckung sorgt für eine noch bessere Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Verwendung mit bestimmten Kameras der Serie α. Vielseitige drahtlose Funkverbindung Die drahtlose Funkkommunikation bleibt bis zu einer Entfernung von 30 m stabil. Selbst in der Nähe von Reflektoren und Hindernissen bleibt die Kommunikation zuverlässig und störungsfrei. Langzeitsynchronisierung, Synchronisierung auf den zweiten Vorhang und Mehrfachblitz werden unterstützt. Drahtlose Funksteuerung für bis zu 15 Blitzeinheiten Steuern Sie bis zu 15 Blitz- und/oder Receiver-Einheiten in fünf Gruppen. Der HVL-F46RM kann mithilfe der optionalen Fernsteuerung FA-WRC1M und/oder des Receivers FA-WRR1 mit Blitzeinheiten ohne drahtlose Funkkommunikation kommunizieren.
Weitere Informationen:
Energie
Netzteiltyp
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
308 g
Breite
69.4 mm
Tiefe
88.9 mm
Höhe
114.7 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Ständer enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Slave-Blitz
Produktfarbe
Schwarz
Blitzfolgezeit ca.
2 s
Farbtemperatur
5500 K
Leitzahl (ISO 100, auf 35mm Zoom gestellt)
46 m
Drahtlose Verbindung
Ja
Schwenkreflektor vertikal in °
-8 - 150 °
Schwenkreflektor horizontal in °
-180 - 180 °
Funkfrequenz
2400 MHz
Anzahl Kanäle
14 Kanäle
Gruppeneinstellungen
5
Blitz-Modi
Manuell
Blitzbrennweitenabdeckung (mm)
24 - 105 mm
Brennweitenbereich
15 mm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Farbe
Ja
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Multi-Flash
Ja
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,16*
€ 321,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,07*
€ 321,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,91*
€ 317,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.