Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics DTAxrD2-IN2-F34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics DTAxrD2-IN2-F34
Kramer Electronics DTAxrD2-IN2-F34
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95228715
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-70009298
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21.5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, RoHs, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
RS-232 port
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
293 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
59 mm
Paketgewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.204,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.402,20*
€ 2.858,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.371,06*
€ 2.821,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.276,89*
€ 2.709,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.229,11*
€ 2.652,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.204,35*
€ 2.623,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.