Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more beamline Deckenbeleuchtung LED 48 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deckenleuchte 312486.003.76 LED/48W-3000K 1127x57x75,eng
RZB Deckenleuchte 312486.003.76 LED/48W-3000K 1127x57x75,eng
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95235514
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312486.003.76
EAN/GTIN:
     4051859518464
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
48 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3600 lm
Strahlungswinkel
9 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
1127 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2560 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
24.9 A
Einschaltzeit
215 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,39*
€ 362,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,23*
€ 342,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,97*
€ 304,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.