Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark ICZ300EUT Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Aufrechter Staubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,6 l 450 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark ICZ300EUT Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Aufrechter Staubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,6 l 450 W Blau
Shark ICZ300EUT Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Aufrechter Staubsauger Akku Trocken HEPA Beutellos 0,6 l 450 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95241055
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     ICZ300EUT
EAN/GTIN:
     622356242868
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
1080 mm
Gewicht
6200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
450 W
Motorleistung
450 W
Akku-/Batteriespannung
28.8 V
Laufzeit
60 min
Ladezeit
3.5 h
Merkmale
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
1.46 m
Design
Produkttyp
Aufrechter Staubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau
Staubkapazität
0.6 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
770 mm
Paketgewicht
10230 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonisch/Filterung
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden, Treppenstufen, Polsterung
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
87 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,92*
€ 578,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,55*
€ 576,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,29*
€ 548,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,55*
€ 518,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,25*
€ 457,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.